Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSB 10500-10 2U DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 500V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208553
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSB 10500-10 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 500 V
  • Produktpalette: EA-PSB 10000 2U Series
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 kW
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSB 10500-10 2U, 4208553, 420-8553
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4.346,41*
    € 4.568,57*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 4.354,97*
    € 4.568,59*
    Frei Haus
    ab € 5.101,08*
    € 5.331,59*
    Frei Haus
    ab € 5.101,75*
    € 5.494,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.568,59*
    € 5.436,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.524,82*
    € 5.384,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.407,25*
    € 5.244,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.354,97*
    € 5.182,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.