Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PS 10080-60 2U DC POWER SUPPLY, 1 OUTPUT, 80V, 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208581
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 10080-60 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
Produktpalette: EA-PS 10000 2U Series
  • Ausgangsstrom, max.: 60 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 kW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Ausgangsspannung, max.: 80 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 60a, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PS 10080-60 2U, 4208581, 420-8581
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 3.252,60*
    € 3.445,42*
    Frei Haus
    ab € 3.646,56*
    € 3.838,12*
    Frei Haus
    ab € 3.743,31*
    € 3.944,04*
    Frei Haus
    ab € 3.627,01*
    € 3.954,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.445,42*
    € 4.100,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.410,94*
    € 4.059,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.312,07*
    € 3.941,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.264,86*
    € 3.885,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.252,60*
    € 3.870,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.