Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY EVSW-50/25-3-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 40M, ORANGE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208925
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EVSW-50/25-3-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch orange
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 40 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: EVSW Series
  • Länge - imperial: 131.2 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 50 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Orange
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.98 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 25 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Strahlenvernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.97 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, EVSW-50/25-3-SP, 4208925, 420-8925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 271,74*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 271,74* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 539,52*
    € 642,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 519,39*
    € 618,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 436,55*
    € 519,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 353,48*
    € 420,64
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 316,92*
    € 377,13
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 292,53*
    € 348,11
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 271,74*
    € 323,37
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.