Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 390662 BK005 HOOK-UP WIRE, 13.57MM2, 30M, BLACK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209128
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     390662 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 6 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 133 x 27AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 8.56 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 13.57 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 25 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.096,87*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.096,87* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.185,43*
    € 1.410,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.179,35*
    € 1.403,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.145,48*
    € 1.363,12
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.122,41*
    € 1.335,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.096,87*
    € 1.305,28
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.