Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5096C SL005 CABLE, 24AWG, 6 CORE, SLATE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209192
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5096C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: Xtra Guard 1 Series
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.21 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 6x0,75, leitungen abgeschirmt, steuerkabel 9xawg24, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 5096C SL005, 4209192, 420-9192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 286,84*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 286,84* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 342,65*
    € 407,75
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 339,91*
    € 404,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 322,13*
    € 383,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 313,63*
    € 373,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 286,84*
    € 341,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.