Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 77141 SL005 SHLD FLEX CABLE, 2COND, 14AWG, 30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209208
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     77141 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehradrige
Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.71 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPHA WIRE, 77141 SL005, 4209208, 420-9208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 506,20*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 506,20* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 599,37*
    € 713,25
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 582,69*
    € 693,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 548,67*
    € 652,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 535,68*
    € 637,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 506,20*
    € 602,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.