Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 852605 BK005 UNSHLD FLEX CABLE, 5COND, 26AWG, 30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209221
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     852605 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehradrige
Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 38AWG
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.81 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPHA WIRE, 852605 BK005, 4209221, 420-9221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 282,55*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 282,55* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 346,61*
    € 412,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 340,15*
    € 404,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 311,74*
    € 370,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 301,72*
    € 359,05
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 282,55*
    € 336,23
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.