Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 78362 SL005 SHLD MULTIPAIR, 2 PAIR, 26AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209261
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     78362 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 38AWG
  • Außendurchmesser: 4.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.154 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPHA WIRE, 78362 SL005, 4209261, 420-9261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 280,26*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 280,26* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 345,78*
    € 411,48
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 341,96*
    € 406,93
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 317,46*
    € 377,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 302,15*
    € 359,56
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 280,26*
    € 333,51
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.