Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK PC-1024-050-0 USV-MODUL, 24V DC, 265V VERSORGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209536
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-1024-050-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Länge: 118.5 mm
  • Höhe: 127 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 60 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Kapazität (VA / W): -
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Backup-Zeit bei voller Last: -
  • Anzahl der Steckdosen: 1 Steckdose(n)
  • AC-Eingangsspannung, max.: 265 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Puffermodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, (USV), Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, Unterbrechungsfreie, BLOCK, PC-1024-050-0, 4209536, 420-9536
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 180,36*
    € 210,75*
    Frei Haus
    ab € 165,83*
    € 210,81*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 180,78*
    € 211,33*
    Frei Haus
    ab € 186,47*
    € 216,85*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 216,46*
    € 247,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,65*
    € 294,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 245,64*
    € 292,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 238,26*
    € 283,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,42*
    € 278,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,46*
    € 257,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.