Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK PC-0324-100-2 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209550
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0324-100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schutzschalter
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 400V AC bis 500V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BLOCK, PC-0324-100-2, 4209550, 420-9550
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 131,53*
    € 159,24*
    Frei Haus
    ab € 128,32*
    € 159,74*
    Frei Haus
    ab € 137,71*
    € 166,33*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 138,15*
    € 167,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 164,34*
    € 197,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,55*
    € 235,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,04*
    € 234,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,59*
    € 226,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 184,31*
    € 219,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,34*
    € 195,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.