Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 1000/2X115 RINGTRANSFORMATOR, 1KVA, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209597
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 1000/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 170 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Nennleistung: 1 kVA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 115V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 1000va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 1000/2X115, 4209597, 420-9597
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 180,45*
    € 225,23*
    Frei Haus
    ab € 186,57*
    € 225,24*
    Frei Haus
    ab € 181,74*
    € 225,70*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 228,67*
    € 277,49*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 284,80*
    € 335,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,05*
    € 398,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 327,90*
    € 390,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 309,34*
    € 368,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 300,47*
    € 357,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 284,80*
    € 338,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 13,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.