Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK VB 1,2/2/15 TRENNTRANSFORMATOR, SICHERHEIT 1.2VA THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209727
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,2/2/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Nennleistung: 1.2 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: VB Series
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz bis 60Hz
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, VB 1,2/2/15, 4209727, 420-9727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.