Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK VB 3,2/1/6 TRENNTRANSFORMATOR, SICHERHEIT 3.2VA THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209754
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 3,2/1/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Nennleistung: 3.2 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: VB Series
  • Wicklungstyp: Primär einfach, Sekundär einfach
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 6V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz bis 60Hz
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, VB 3,2/1/6, 4209754, 420-9754
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    3
    € 6,99*
    ab € 10,16*
    € 14,91*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,10*
    € 14,93*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 7,98*
    € 15,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.