Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2854/1 BL005. WIRE, BLU, 24AWG, 1/24AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209882
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2854/1 BL005.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 1.016 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.205 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2854/1 BL005., 4209882, 420-9882
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 56,40*
    € 73,36*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 58,42*
    € 75,59*
    € 8,95*
    ab € 66,34*
    € 87,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,59*
    € 89,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 74,59*
    € 88,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 69,93*
    € 83,22
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 58,42*
    € 69,52
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 58,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.