Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AISC-060302F-100M-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 10UH 0.1A HALBGESC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209954
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AISC-060302F-100M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 100 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: AISC-060302F Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 5 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.9 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AISC-060302F-100M-T, 4209954, 420-9954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0983*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4004*
    € 0,47648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2623*
    € 0,31214
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2102*
    € 0,25014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1643*
    € 0,19552
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1523*
    € 0,18124
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1302*
    € 0,15494
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.