Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AISC-040202F-2R2M-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 2.2UH 0.19A HALBGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209955
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AISC-040202F-2R2M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 190 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: AISC-040202F Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.5 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AISC-040202F-2R2M-T, 4209955, 420-9955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0692*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3345*
    € 0,39806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2089*
    € 0,24859
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.