Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTVXO076346 VCTCXO, 25MHZ, 3.3V, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209988
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTVXO076346
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-316-4 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTVXO076346, 4209988, 420-9988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,80*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.