Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADG3304BCPZ-REEL7 PEGELUMSETZER, 85°C, LFCSP-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4210519
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG3304BCPZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Bidirektionaler Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5 µA
  • Bauform - Logikbaustein: LFCSP-EP
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 7 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,38*
    € 2,14*
    Lager 139
    1445
    1
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,1408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,3554
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.