Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADG3304SRUZ-EP-RL7 PEGELUMSETZER, -40 BIS 85°C, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4210520
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG3304SRUZ-EP-RL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Bidirektionaler Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5 µA
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 7 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.