Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ESZH-CAP-NO.1-40MM WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, ENDKAPPE, 5.7MM, PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216043
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ESZH-CAP-NO.1-40MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Produktpalette: ESZH-CAP Series
  • Gesamtlänge, metrisch: 40 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 5.7 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.1 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.65 mm
  • Tüllenausführung: Abschlusskappe
  • Gesamtlänge, imperial: 1.57 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Strahlenvernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.22 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ESZH-CAP-NO.1-40MM, 4216043, 421-6043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.