Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZURIO 453-00021C BLUETOOTH-MODUL, BLE 5.1, 2.4-2.48GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216111
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     453-00021C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: BL654PA Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -95 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.