Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 2-2443552-4 NETZFILTER, 2-STUFIG, 1.6KA, 500V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216159
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2443552-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Elektrofahrzeug
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: EVX Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Flanschmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 1.6 kA
  • Nennspannung: 500 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 2-2443552-4, 4216159, 421-6159
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 1.246,74*
    € 1.341,32*
    Frei Haus
    ab € 1.613,27*
    € 1.895,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.341,32*
    € 1.596,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.331,33*
    € 1.584,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.292,12*
    € 1.537,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.266,66*
    € 1.507,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.246,74*
    € 1.483,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.