Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 16 AHV D FP NETZFILTER, 2-STUFIG, 450A, 1KV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216172
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     16 AHV D FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Elektrofahrzeug
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: Corcom EVX Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Flanschmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 450 A
  • Nennspannung: 1 kVDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 16 AHV D FP, 4216172, 421-6172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 858,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 988,46*
    € 1.176,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 981,81*
    € 1.168,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 944,93*
    € 1.124,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 911,91*
    € 1.085,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 858,92*
    € 1.022,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.