Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
FOX ELECTRONICS FC8AQCCMC3.6864-T1 QUARZ 3.6864MHZ, 20PF, SMD, 10MM X 4.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4216285
Hersteller:
Fox Electronics
Herst.-Nr.:
FC8AQCCMC3.6864-T1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
FC8AQ Series
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Belastungskapazität:
20 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 10mm x 4.5mm
Nennfrequenz:
3.6864 MHz
Frequenzstabilität + / -:
30 ppm
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
FOX ELECTRONICS
,
FC8AQCCMC3.6864-T1
,
4216285
,
421-6285
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,886*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,346*
€ 1,60174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen