Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BSDW20G120C2 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 20A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4217878
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BSDW20G120C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 22 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, BOURNS, BSDW20G120C2, 4217878, 421-7878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.