Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS SDC-4-014 DIL SCHALTER ZWEIFACH 8/4XUM 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-422708
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     SDC-4-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: SDC
  • Schaltertyp: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ERG COMPONENTS, SDC-4-014, 422708, 422-708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ERG Components
    SDS-4-014
    ab € 8,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.