Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS DS16C1-8 DIL SCHALTER 1POL 8 SCHALTSTELLUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-422903
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     DS16C1-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 8 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: 16
  • Schaltertyp: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 250 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ERG COMPONENTS, DS16C1-8, 422903, 422-903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.