Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2102P16 ENDLAGENSCHALTER ROLLER PLUNGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4253760
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKD2102P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: XCKD
  • Betätigungskraft, max.: 12 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKD2102P16, 4253760, 425-3760
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 22,04*
    € 29,77*
    € 5,00*
    ab € 21,99*
    € 29,83*
    € 5,95*
    ab € 22,67*
    € 30,71*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,60*
    € 30,98*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 47,53*
    € 60,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,88*
    € 72,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,93*
    € 67,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,95*
    € 60,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.