Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
LEMO EPG.0B.305.HLN RUNDBUCHSE, ABGEWINKELT, 0B, 5POL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-4315285
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
EPG.0B.305.HLN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Verschluss:
Push-Pull
Steckverbindertyp:
Rundsteckverbinder, Industrie
Steckverbindermaterial:
-
Produktpalette:
0B Series
Rundsteckverbindergehäuse:
Einbaubuchse
Kontaktüberzug:
-
Kontaktmaterial:
-
Rundkontakt:
Lötbuchse
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Steckverbinderüberzug:
-
Anzahl der Kontakte:
5 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Rundsteckverbinder gemäß Industriestandards
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
leiterplattenbuchse
,
Industriestandards
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
LEMO
,
EPG.0B.305.HLN
,
4315285
,
431-5285
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,97*
€ 51,80*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,01*
€ 57,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMO 0B 0 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 6.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo
FGG.0B.305.CLAD52Z
€ 26,02*
Zubehör
LEMO 0B Kabeltülle 2.3mm bis Ø 3.2mm Messing Silber
Lemo
FGG.0B.732.DN
€ 5,39*
Zubehör
LEMO 0B Kabeltülle 3.3mm bis Ø 4.2mm Messing Silber
Lemo
FGG.0B.742.DN
€ 3,04*
Zubehör
LEMO 0B Steckverbinder-Schutzkappe Größe 0
Lemo
BRA.0B.200.PCSG
€ 21,29*
Zubehör
LEMO 0S Steckverbinder-Schutzkappe Größe 0
Lemo
BRR.0S.200.PZVG
€ 9,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.