Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 231296 ERDUNGSBOX-2X4MM UND 1X10MM DRUCKKNOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-433160
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     231296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsbox
erdungsbox
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Druckknöpfe: 1
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Buchse)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, Erdungskontaktpunkte, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 231296, 433160, 433-160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    230225
    ab € 11,61*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231135
    ab € 30,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.