Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 21020000 LEUCHTE, GRÜN, 12-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4336999
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     21020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: 10 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 82 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 57 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, dauerlicht, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 21020000, 4336999, 433-6999
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,01*
    € 15,61*
    € 6,90*
    ab € 11,29*
    € 15,63*
    € 5,95*
    ab € 13,45*
    € 18,84*
    € 5,00*
    ab € 14,31*
    € 19,58*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 16,81*
    € 22,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    956.200.67
    ab € 43,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.