Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK HP03-1/04-24 PTC-HEIZELEMENT, F-PLATTE, 15W, 12-30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4408263
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     HP03-1/04-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTC Heizelement
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Nennleistung: 15 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 60 mm
  • Tiefe: 8.5 mm
  • Außenbreite: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizelemente, Kühlung, PTC-Heizelemente, PTC-Heizungen, Wärmemanagement, DBK, HP03-1/04-24, 4408263, 440-8263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.