Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SD38/0-1A MESSGERÄT, 45X45MM, 0-1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4433762
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SD38/0-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: DC-Strom
  • Produktpalette: -
  • Messbereich: 0A bis 1A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,85*
    € 54,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SD38/0-3A
    ab € 26,11*
    Zubehör
    Multicomp
    SD38/0-500MA
    ab € 25,92*
    Zubehör
    Multicomp
    SD38/0-5A
    ab € 26,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.