Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-C-24 BNC-KABEL 2XSTECKER RG58C/U 60CM LANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435254
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-C-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Kabellänge - Imperial: 24 Zoll
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Metrisch: 0.61 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 2249 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitung, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-C-24, 4435254, 443-5254
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 21,20*
    € 32,78*
    € 6,90*
    ab € 22,12*
    € 32,82*
    € 8,95*
    ab € 26,51*
    € 37,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    2249-C-36
    ab € 20,96*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-E-24
    ab € 21,82*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-K-24
    ab € 32,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.