Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5319 ADAPTER, BNC-PHONO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435758
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: BNC-Koaxial
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Cinch (RCA/Phono)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, adapter bnc pomona, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, POMONA, 5319, 4435758, 443-5758
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 11,30*
    € 16,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,66*
    € 25,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-R14-005-01-000112000
    ab € 2,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.