Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK JSP AUFPUTZDOSE FCC68 8POL 8KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-454485
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     JSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, TUK, JSP, 454485, 454-485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TUK
    JSH
    ab € 1,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.