Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 61/100 SA KÜHLKÖRPERGEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4622030
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 61/100 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlkörpergehäuse
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 143 mm
  • Wärmewiderstand: 0.8 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 5.63 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kühlkörpergehäuse, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 61/100 SA, 4622030, 462-2030
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,45*
    € 20,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,50*
    € 42,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.