Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 04005.0-00 HEIZSTRAHLER, ANTI-KONDENSATION, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-465446
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04005.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Außenbreite - Zoll: 2.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 140 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.51 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 70 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 50 mm
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STEGO, 04005.0-00, 465446, 465-446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,34*
    € 83,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,63*
    € 81,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.