Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2AB SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681551
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AB SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Präzision
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2AB
  • Pinzettenspitze: Gebogen, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette 120 mm, präzisions pinzette, pinzette gebogen spitz, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 2AB SA, 4681551, 468-1551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.