Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 35A SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681629
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     35A SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Präzision
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 35A
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachpinzette 120 mm, flachpinzette, präzisionspinzette ideal-tek, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 35A SA, 4681629, 468-1629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.