Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS30A152DF200 KONDENSATOR 1500æF 200V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-471483
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A152DF200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.09 ohm
  • Produktdurchmesser: 36 mm
  • Produktpalette: ALS30 Series
  • Anschlussabstand: 12.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 11000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 1500µf 200v, alu elko, elektrolytkondensator 200v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS30A152DF200, 471483, 471-483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,90*
    ab € 11,87*
    € 14,80*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 11,28*
    € 21,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 1,18*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.