Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST2818S1006-B SCHRITTMOTOR - 0,9Ý, 2 PHASEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4743179
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST2818S1006-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 31.5 mm
  • Nennstrom: 950 mA
  • Motorgröße: 28 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Doppelwelle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 4.3 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Nennspannung, max.: 2.66 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST2818S1006-B, 4743179, 474-3179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,03*
    € 90,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,49*
    € 88,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,07*
    € 73,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,93*
    € 67,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,52*
    € 64,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.