Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSE 01.05 05 03 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 45X50X30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4744019
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01.05 05 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 45 mm
  • Außentiefe - metrisch: 50 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Elektrik / Industrie
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 1.77 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rose leergehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, ROSE, 01.05 05 03, 4744019, 474-4019
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,16*
    € 11,91*
    € 6,90*
    ab € 8,93*
    € 16,85*
    € 8,95*
    ab € 11,51*
    € 17,85*
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 12,73*
    € 23,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC001205
    ab € 11,13*
    Ähnlich
    RS Pro
    8462945
    ab € 8,35*
    Ähnlich
    RS Pro
    7608973
    ab € 9,66*
    Ähnlich
    RS Pro
    8462995
    ab € 9,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.