Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TME KS01 OBERFLÄCHENFÜHLER, STREIFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4920855
Hersteller:
     TME
Herst.-Nr.:
     KS01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -200 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 300 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermoelemente, Wandler, TME, KS01, 4920855, 492-0855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,97*
    € 63,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,81*
    € 60,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.