Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Lötkolbenhalter
>
Lötschwamm
>
Artikel
METCAL AC-YS3 SCHWAMM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4950483
Hersteller:
Metcal
Herst.-Nr.:
AC-YS3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löt-Schwamm
Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm
Lötschwamm
Lötspitzenschwamm
Zur Verwendung mit:
Lötkolbenablage der Baureihe WS2
Produktpalette:
-
Art des Zubehörs:
Reinigungsschwamm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Netzsteckertyp:
-
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Löttechnik
>
Lötkolbenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lötstation-Ersatzschwamm
,
metcal lötschwamm
,
löt schwamm
,
Lötkolbenzubehör
,
Löttechnik
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
METCAL
,
AC-YS3
,
4950483
,
495-0483
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,97*
Lager 139
2 Tage
1569
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURATOOL D03289 SCHWAMM, LÖTSPITZE, 56MM X 36MM
Duratool
D03289
ab € 0,785*
Ähnlich
DURATOOL D03290 SCHWAMM, LÖTSPITZE, 60MM X 50MM
Duratool
D03290
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen