Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL STDC-107 ENTLÖTPATRONE, ID, BAUR. 700, 2.40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4950756
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STDC-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: MX System
  • Zur Verwendung mit: Lötstation MX-5200, MX-5000, MX-500, Entlötwerkzeug MX-DS1, MX-D001, Upgrade-Kit MX-UK5 von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 2.41 mm
  • Spitze/Düse: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, metcal entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, lötspitzen rund, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, STDC-107, 4950756, 495-0756
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 42,50*
    € 56,08*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 45,88*
    € 60,62*
    € 6,90*
    ab € 50,07*
    € 64,78*
    2 Tage
    5
    € 3,79*
    ab € 52,86*
    € 68,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,89*
    € 70,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,94*
    € 65,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,40*
    € 62,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,88*
    € 54,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.