Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL SSC-726A LÖTSPITZE KONISCH SPITZ ABGEW. 30ø 0.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4951270
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SSC-726A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Produktpalette: SP/MFR System
  • Zur Verwendung mit: Lötgriffel SP-200, MFR-1160, MFR-1161, SP-HC1, MFR-H6-SSC von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 0.51 mm
  • Spitze/Düse: Gebogen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, SSC-726A, 4951270, 495-1270
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,60*
    € 26,58*
    € 6,90*
    ab € 18,66*
    € 26,60*
    Lager 139
    90
    € 14,99*
    ab € 18,73*
    € 26,68*
    2 Tage
    12
    € 3,79*
    ab € 20,51*
    € 28,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.