Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 202K121-3-0 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, M.LIPPE, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4966478
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202K121-3-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2.3:1
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: 38.1 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 24 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.409 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 10.4 mm
  • Tüllenausführung: Gerade, mit Dichtlippe
  • Gesamtlänge, imperial: 1.5 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.944 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 202K121-3-0, 4966478, 496-6478
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,80*
    € 22,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,74*
    € 22,53*
    € 8,95*
    ab € 30,09*
    € 39,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.