Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930224100 PRÜFBUCHSE, 2MM, PCB, PK5, VQ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-497162
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930224100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Prüfbuchsen
Isolatorfarbe: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: MPB 1 Series
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Betriebsspannung: -
  • Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    973509100
    ab € 0,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.