Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 55100-AP-02-A HALL-EFFEKT-SENSOR, ANALOG, 5.5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5052592
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55100-AP-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Produktpalette: 55100 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Ausgangsspannung: 4.8 V
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, Hall-Effekt-Näherungsschalter, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 55100-AP-02-A, 5052592, 505-2592
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,01*
    € 13,76*
    Lager 139
    944
    1
    € 14,99*
    ab € 8,28*
    € 16,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.